DAYTON 7F949 tuuletinputki aksiaalinen 18 tuumaa | AF3KND

DAYTON 7F949 tuuletinputki aksiaalinen 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KND Malli: 7F949

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,397.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.18 "
Terän materiaaliKipinänkestävä alumiini
Pulttiympyrän halkaisija.19.875 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3494
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3261
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2997
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2192
CFM @ 0.750 tuumaa. SP794
Mitat A21.125 "
Mitat B12.5 "
Mitat C18.5 "
Mitat D16.5 "
Mitat E5 / 16 "
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM1487
Täyden kuorman ampeerit9.0/4.5
Korkeus31 "
Asuminen Dia. w / mtg Laippa21-1 / 8 "
Asuminen Dia. ilman mtg. Laippa18-1 / 2 "
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.18.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP0.48
Maks. Syvyys16.5 "
Maks. Tulolämpötila200-astetta F
Maks. Moottorin korkeus9"
Moottorin koteloVaarallinen sijainti, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP1/2
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoPysty / vaaka
Terien lukumäärä6
Poistohalkaisija.18.5 "
Vaihe1
Akselin dia.7 / 8 "
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.24
Jännite115/230
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.969
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat BTerän materiaaliCFM @ 0.000 tuumaa. SPTuuletin RPMTäyden kuorman ampeeritHzMaks. BHPMoottorin koteloHinta
DAYTON 4C661 -putken aksiaalituuletin 31 tuuman H 21 tuuman leveys | AD6WHL 4C66112.5 "Alumiini------€1,713.98
DAYTON 7AF47 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BMU 7AF4721.5 "Alumiini323013751.4-1.6/0.850/600.34Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€2,199.04
DAYTON 7AF48 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230/460 V | AF3BMV 7AF4821.5 "Alumiini323013751.2/0.650/600.34Täysin suljettu ilmanvaihto€2,442.52
DAYTON 7AF49 Putkinen aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230/460 V | AF3BMW 7AF4921.5 "Alumiini349414872.2-2.2/1.150/600.48Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€2,229.58
DAYTON 7AF50 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BMX 7AF5021.5 "Alumiini349414872.3-2.4/1.250/600.48Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€2,505.22
DAYTON 7AF51 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BMY 7AF5121.5 "Alumiini403917192.8-2.8/1.450/600.72Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€2,344.37
DAYTON 7AF52 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BMZ 7AF5221.5 "Alumiini403917192.3-2.4/1.250/600.72Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€2,468.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7F949 tuuletinputki aksiaalinen 18 tuumaa
€2,397.94 / yksikkö