DAYTON 7DJ39 Ympäröivän ilman korkea pyöreä 30 tuumaa 8900 CFM 115v | AG7GML

DAYTON 7DJ39 High Ambient Air Circular 30 In 8900 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AG7GML Malli: 7DJ39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€964.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHigh Amb Air Circ, 30 tuumaa, 8900 cfm, 115 V
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.774
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.700
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft202
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.117
koollakoolla
Laakerityyppipallo
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliMill Finish alumiini
CFM korkea8900
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1075
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus33 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila140-astetta F
Maks. Syvyys14.25 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1120
AsennuspaikkaSeinä, katto, jalusta tai IBeam
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet4.9
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.33 "
Vaihe1
Akselin dia.1 / 2 "
Äänitaso75dBA
Nopeudet1
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts350
Leveys33 "
Langansuojuksen viimeistelyHarmaa polyesterijauhemaalattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.101
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 7DJ40 Ympäröivän ilman korkea ympyrä 30 tuumaa 8900 CFM 115v | AG7GMM 7 DJ40€1,221.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7DJ39 High Ambient Air Circular 30 In 8900 Cfm 115v
€964.01 / yksikkö