DAYTON 7D503 Syöttöaukko 13 1/4 tuumaa | AF3JRC

DAYTON 7D503 Tuloilmaaukko 13 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3JRC Malli: 7D503Ristiviite: 7D504

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,665.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloilmapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1 1 / 2 "
Pohjan pituus32 1 / 2 "
Pohjan leveys32 1 / 2 "
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3557
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3353
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3119
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2747
CFM @ 0.675 tuumaa. SP2363
Purkauksen pituus (tuumaa)13-3/4
Purkausleveys (tuumaa)15.625
Tuuletin RPM810
Suodatinalue (neliö-Ft.)3 3 / 4
Suodattimen korkeus (tuumaa)19 5 / 8
Suodattimen kotelon syvyys (tuumaa)29 1 / 4
Suodattimen kotelon korkeus (tuumaa)27 1 / 2
Suodattimen kotelon leveys (tuumaa)28 1 / 8
Suodatinmateriaalialumiini
Suodattimen leveys (tuumaa)27 5 / 8
Asunnon korkeus34 1 / 2 "
Asunnon pituus34 1 / 2 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys64 1 / 2 "
Maks. BHP1.06
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP1
Moottori Hz60
Moottorin jännite115/230
AsennuspaikkaSeinä tai katto
Vaadittujen suodattimien määrä2
Vaihe1
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.25
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.24
TyyppiKeskipakohihnaveto
Pyörän reikä3 / 4 "
Pyörän halkaisija13 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiEteenpäin kaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.192
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodattimen syvyys (tuumaa) (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin jänniteCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPVaiheÄänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.375 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7D500 Syöttöaukko 13 1/4 tuumaa | AF3JQZ 7D500115/23022541760114.612.8--€3,453.70
DAYTON 7D501 Syöttöaukko 13 1/4 tuumaa | AF3JRA 7D501115/23027142414117.416.21916-€3,483.89
DAYTON 7D502 Syöttöaukko 13 1/4 tuumaa | AF3JRB 7D502115/230313929021212125622117€3,669.11
DAYTON 7D514 Syöttöaukko 13 1/4 tuumaa | AF3JRP 7D514208-220/440313929023212125622117€3,715.04
DAYTON 7D515 Syöttöaukko 13 1/4 tuumaa | AF3JRQ 7D515208-220/440355733533252431192747€3,953.75
DAYTON 7D516 Syöttöaukko 13 1/4 tuumaa | AF3JRR 7D516208-220/440394837623282735653314€4,012.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7D503 Tuloilmaaukko 13 1/4 tuumaa
€3,665.03 / yksikkö