DAYTON 7CF19 Pakotuuletin 42 tuumaa volttia 115/208-230 | AF3FQG

DAYTON 7CF19 Pakotuuletin 42 tuumaa volttia 115/208-230

Varastossa
Tuote: AF3FQG Malli: 7CF19

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,196.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiovarustepuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C311
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko1.25 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM @ 0.000 tuumaa. SP16,646
CFM @ 0.125 tuumaa. SP14,327
CFM @ 0.250 tuumaa. SP10,507
Tuuletin RPM482
Lasikuitu seinä suljin nro5C219
Laipan syvyys2"
Laipan leveys46 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit11.0 / 5.5-5.5
Sinkitty seinälevy nro1C210
Korkeus46 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU6
Maks. BHP0.90
Maks. Syvyys23.5 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP3/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Potkurin dia.42 "
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
Akselin dia.1.25 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.20
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.19.6
Venturin puhdistuma Dia.42.5 "
Venturin syvyys6"
Jännite115 / 208-230
Säänkestävyys1WBW3
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.5135
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAlumiiniseinä suljin nroLaakerin kokoCFM @ 0.625 tuumaa. SPTuuletin RPMLasikuitu seinä suljin nroLaipan syvyysLaipan leveysHinta
DAYTON 7AD16 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BBV 7 AD166574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,296.65
DAYTON 7AD17 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BBW 7 AD176574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,443.93
DAYTON 7AD20 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BBZ 7 AD2010644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,260.45
DAYTON 7AD21 -poistotuuletin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BCA 7 AD2110644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,386.55
DAYTON 7AD24 -poistotuuletin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BCD 7 AD2425144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,303.88
DAYTON 7AD25 -poistotuuletin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BCE 7 AD2525144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,641.56
DAYTON 7AD28 Poistoilmapuhallin 24 tuumaa 208-230/460 V | AF3BCH 7 AD28-3C3083 / 4 "-9235C2151"28 "€1,434.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7CF19 Pakotuuletin 42 tuumaa volttia 115/208-230
€2,196.05 / yksikkö