DAYTON 7CC88 Pakotuuletin 30 tuumaa volttia 115/208-230 | AF3FEF

DAYTON 7CC88 Pakotuuletin 30 tuumaa volttia 115/208-230

Varastossa
Tuote: AF3FEF Malli: 7CC88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,477.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiovarustepuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C309
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
CFM @ 0.000 tuumaa. SP7713
CFM @ 0.125 tuumaa. SP6763
CFM @ 0.250 tuumaa. SP5160
Tuuletin RPM675
Lasikuitu seinä suljin nro5C216
Laipan syvyys1"
Laipan leveys34 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit6.6 / 3.4-3.1
Sinkitty seinälevy nro1C055
Korkeus34 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU4
Maks. BHP0.39
Maks. Syvyys21.5 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Potkurin dia.30 "
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.6
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.15.3
Venturin puhdistuma Dia.30.375 "
Venturin syvyys5.25 "
Jännite115 / 208-230
Säänkestävyys1WBW1
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.2825
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAlumiiniseinä suljin nroLaakerin kokoCFM @ 0.625 tuumaa. SPTuuletin RPMLasikuitu seinä suljin nroLaipan syvyysLaipan leveysHinta
DAYTON 7AD16 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BBV 7 AD166574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,296.65
DAYTON 7AD17 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BBW 7 AD176574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "€1,443.93
DAYTON 7AD20 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BBZ 7 AD2010644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,260.45
DAYTON 7AD21 -poistotuuletin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BCA 7 AD2110644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "€1,386.55
DAYTON 7AD24 -poistotuuletin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BCD 7 AD2425144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,303.88
DAYTON 7AD25 -poistotuuletin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BCE 7 AD2525144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "€1,641.56
DAYTON 7AD28 Poistoilmapuhallin 24 tuumaa 208-230/460 V | AF3BCH 7 AD28-3C3083 / 4 "-9235C2151"28 "€1,434.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7CC88 Pakotuuletin 30 tuumaa volttia 115/208-230
€1,477.44 / yksikkö