DAYTON 7CC18 -tuuletin 30 tuuman volttia 208-230 / 440 | AF3FBF

DAYTON 7CC18 syöttötuuletin 30 tuumaa volttia 208-230/440

Varastossa
Tuote: AF3FBF Malli: 7CC18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,655.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttötuuletin ja taajuusmuuttajan paketti
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliTeräs
CFM @ 0.000 tuumaa. SP7713
CFM @ 0.125 tuumaa. SP6763
CFM @ 0.250 tuumaa. SP5160
Drive TypeVyö
Fan Duty -luokitusStandardi
Tuuletin RPM675
Laipan leveys1"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.4-1.6/0.8
Korkeus34 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU4
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP0.39
Maks. Syvyys22.875 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä6
Dia ulkopuolella.34 "
Kokonaissyvyys22.875 "
Vaihe3
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.6
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.1
Venturin puhdistuma Dia.30.375 "
Jännite208-230/440
Säänkestävyys1WBW1
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.6555
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPLaakerin kokoLaakerityyppiTuuletin RPMLaipan leveysTäyden kuorman ampeeritKorkeusSisäänottosuoja nroHinta
DAYTON 7CC02 syöttötuuletin 24 tuuman volttia 115 / 208-230 | AF3FAN 7CC02-3 / 4 "Suljettu tyynylohko9232"4.2 / 2.1-2.128 "1WBU3€1,354.11
DAYTON 7CC03 syöttötuuletin 24 tuuman volttia 208-230 / 440 | AF3FAP 7CC03-3 / 4 "Suljettu tyynylohko9232"1.2-1.3/0.6528 "1WBU3€1,292.96
DAYTON 7CC05 syöttötuuletin 24 tuuman volttia 115 / 208-230 | AF3FAR 7CC05-3 / 4 "Suljettu tyynylohko10121"6.0 / 3.0-3.028 "1WBU3€1,329.35
DAYTON 7CC06 syöttötuuletin 24 tuuman volttia 208-230 / 440 | AF3FAT 7CC06-3 / 4 "Suljettu tyynylohko10121"1.4-1.6/0.828 "1WBU3€1,389.92
DAYTON 7CC08 syöttötuuletin 24 tuuman volttia 115 / 208-230 | AF3FAV 7CC08-3 / 4 "Suljettu tyynylohko11811"8.0 / 4.0-4.028 "1WBU3€1,446.95
DAYTON 7CC09 syöttötuuletin 24 tuuman volttia 208-230 / 440 | AF3FAW 7CC09-3 / 4 "Suljettu tyynylohko11811"2.2-2.2/1.128 "1WBU3€1,457.14
DAYTON 7CC11 syöttötuuletin 24 tuuman volttia 115 / 208-230 | AF3FAY 7CC11-3 / 4 "Suljettu tyynylohko13521"11.0 / 5.4-5.528 "1WBU3€1,509.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7CC18 syöttötuuletin 30 tuumaa volttia 208-230/440
€1,655.86 / yksikkö