Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08450.062.0300 Kuusiokoloruuvi galvanoitu 5/8 X 3 pituus, 25PK | AB2DUE 1LE72

APPROVED VENDOR U08450.062.0300 kuusiokoloruuvi galvanoitu 5/8 x 3 pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2DUE Malli: U08450.062.0300Ristiviite: 1LE72 / 166W61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka1
Kuusiokoko15 / 16 "
Pituus3"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko5 / 8 "
Koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0951
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.062.0300 kuusiokoloruuvi galvanoitu 5/8 x 3 pituus, 25PK
€54.05 /pakkaus