DAYTON 7C251 puhallin 15 5/8 tuumaa | AF3EFL

DAYTON 7C251 Puhallin 15 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3EFL Malli: 7C251

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,034.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku3180
CFM @ 10.00 tuumaa. SP2360
CFM @ 11.00 tuumaa. SP2160
CFM @ 12.00 tuumaa. SP1930
CFM @ 13.00 tuumaa. SP1615
CFM @ 7.000 tuumaa. SP2900
CFM @ 8.000 tuumaa. SP2720
CFM @ 9.000 tuumaa. SP2540
dBA @ 5 jalkaa89
Poistokorkeus (tuumaa)9
Purkausleveys (tuumaa)7.5
Täyden kuorman ampeerit25.4/12.7
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
Asunnon korkeus24.375 "
Asunnon pituus23.875 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys7.5 "
Hz60
Tulo Dia.9-1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko213T
Moottori HP10
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku3500
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1 3 / 16 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija15 5 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 169.5537
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuPuhaltimen kierroslukuCFM @ 4.000 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMoottorin koteloMoottorin runkoMoottori HPHinta
DAYTON 7C245 puhallin 15 5/8 tuumaa | AF3EFE 7C24517652275-788.4/4.2Avaa tippuminen182T3€3,543.68
DAYTON 7C246 puhallin 15 5/8 tuumaa | AF3EFF 7C2461755246022907913.0/6.5Avaa tippuminen184T5€3,542.14
DAYTON 7C247 puhallin 15 5/8 tuumaa | AF3EFG 7C24717552625-8113.0/6.5Avaa tippuminen184T5€3,566.98
DAYTON 7C248 puhallin 15 5/8 tuumaa | AF3EFH 7C2483490281528808318.3/9.1Avaa tippuminen184T7.5€3,463.57
DAYTON 7C249 puhallin 15 5/8 tuumaa | AF3EFJ 7C24934902920-8418.3/9.1Avaa tippuminen184T7.5€3,467.06
DAYTON 7C250 puhallin 15 5/8 tuumaa | AF3EFK 7C25035003045-8725.4/12.7Avaa tippuminen213T10€4,030.27
DAYTON 7C252 puhallin 15 5/8 tuumaa | AF3EFM 7C25235003335-9025.4/12.7Avaa tippuminen213T10€4,093.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7C251 Puhallin 15 5/8 tuumaa
€4,034.98 / yksikkö