DAYTON 7AR82 infrapunalämmitin Lp 175k | AF3CPJ

DAYTON 7AR82 infrapunaputkilämmitin Lp 175k

Varastossa
Tuote: AF3CPJ Malli: 7AR82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,351.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInfrapuna-kaasuputkenlämmitin
Vahvistimet AC4.8
BtuH175,000
KaasutyyppiLP
Korkeus8.5 "
Hz60
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus724 "
Tuuletus Dia.4"
Jännite120
Leveys18.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 120.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8416200040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lattiapinta-ala (67 x 34 jalkaa)
    • Min. Asennuskorkeus (17 jalkaa)
    • Säteilevä putki (60 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuHPituusHinta
DAYTON 7AR79 infrapunaputkilämmitin Lp 150k | AF3CPF 7AR79150,000607 "€3,035.97
DAYTON 7AR81 infrapunaputkilämmitin Lp 175k | AF3CPH 7AR81175,000607 "€3,021.61
DAYTON 7AR85 infrapunaputkilämmitin Lp 200k | AF3CPM 7AR85200,000607 "€3,021.62
DAYTON 7AR86 infrapunaputkilämmitin Lp 200k | AF3CPN 7AR86200,000724 "€3,351.60
DAYTON 7D838 Lp infrapunaputkenlämmitin 50000 Btuh | AF3JXN 7D83850,000260 "€1,883.35
DAYTON 7D840 Lp infrapunaputkilämmitin 75000 Btuh | AF3JXQ 7D84075,000260 "€1,896.75
DAYTON 7D842 Lp infrapunaputkenlämmitin 100000 Btuh | AF3JXT 7D842100,000376 "€2,132.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AR82 infrapunaputkilämmitin Lp 175k
€3,351.60 / yksikkö