DAYTON 7AR48 kääntyvä tuuletin käyttöpaketilla 208-230 / 460v | AF3CMX

DAYTON 7AR48 Käännettävä tuuletin käyttöpaketilla 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AF3CMX Malli: 7AR48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,603.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoisto- / tulotuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleen asetettava valutyyny
Dia. Avaaminen vaaditaan48 sisään.
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.000-In. SP30,022
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.125-In. SP27,229
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.250-In. SP23,404
Pakoputki / syöttö CFM @ 0.375-In. SP18,372
Tuuletin RPM847
Korkeus54 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP3.45
Maks. Syvyys23-1 / 2 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP3
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1750
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Käyttövahvistimet9.2-8.3/4.2
Vaihe3
Potkurin dia.48 "
PotkurimateriaaliValettu alumiini
Suositellut sisäänottosuojat1WBU7
Akselin dia.1-1 / 2 "
Nopeus1
TyyppiHihnakäyttö käännettävä
Jännite208-230/460
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 149.211
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuTuuletin RPMKorkeusMoottorityyppiKäyttövahvistimetVaihePotkurin dia.Akselin dia.Hinta
DAYTON 7AP95 Käännettävä tuuletin käyttöpaketilla 115 / 208-230v | AF3CKQ 7 AP95172571434 "Jaettu vaihe6.6 / 3.0-3.3130 "1"€2,160.74
DAYTON 7AP96 kääntyvä tuuletin käyttöpaketilla 115 / 208-230v | AF3CKR 7 AP96172571434 "Jaettu vaihe5.9 / 2.8-2.9130 "1"€2,241.71
DAYTON 7AP97 Käännettävä tuuletin, jossa taajuusmuuttajapaketti 208-230 / 460v | AF3CKT 7 AP97172571434 "3-vaiheinen1.5-1.6/0.8330 "1"€2,286.85
DAYTON 7AP98 Kääntyvä tuuletin käyttöpaketilla 208-230 / 460v | AF3CKU 7 AP98172571434 "3-vaiheinen1.1-1.2/0.6330 "1"€2,317.13
DAYTON 7AP99 Käännettävä tuuletin käyttöpaketilla 115 / 208-230v | AF3CKV 7 AP99172582534 "Jaettu vaihe7.6 / 3.7-3.8130 "1"€2,196.09
DAYTON 7AR00 Kääntyvä tuuletin käyttöpaketilla 115 / 208-230v | AF3CKW 7AR00172582534 "Jaettu vaihe7.6 / 3.8-3.8130 "1"€2,408.23
DAYTON 7AR01 Käännettävä tuuletin käyttöpaketilla 208-230 / 460v | AF3CKX 7AR01172582534 "3-vaiheinen2.1-2.2/1.1330 "1"€2,533.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AR48 Käännettävä tuuletin käyttöpaketilla 208-230/460v
€4,603.52 / yksikkö