DAYTON 7AH76 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230/460 V | AF3BWR

DAYTON 7AH76 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3BWR Malli: 7AH76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,415.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1208
CFM @ 4.000 tuumaa. SP10,935
CFM @ 5.000 tuumaa. SP9888
CFM @ 6.000 tuumaa. SP8846
CFM @ 7.000 tuumaa. SP7796
CFM @ 8.000 tuumaa. SP6594
dBA @ 5 jalkaa93
Poistokorkeus (tuumaa)19
Purkausleveys (tuumaa)15.375
Täyden kuorman ampeerit75.8-68.6/34.3
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
Asunnon korkeus51.25 "
Asunnon pituus49 1 / 16 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys15.375 "
Hz60
Tulo Dia.19-1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku1736
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin runko286T
Moottori HP30
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1450
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.2-3 / 16 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija33 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys12 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 692.4375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414802015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsunnon pituusPuhaltimen kierroslukuCFM @ 4.000 tuumaa. SPKotelon leveysTulo Dia.Maks. Puhaltimen kierroslukuMoottorin koteloMoottorin runkoHinta
DAYTON 7AH43 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230/460 V | AF3BVF 7AH4344.437 "1130613113.75 "17-1 / 4 "1933Avaa tippuminen254T€12,140.93
DAYTON 7AH45 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BVH 7AH4544.437 "1325-13.75 "17-1 / 4 "1933Avaa tippuminen254T€12,145.70
DAYTON 7AH47 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BVK 7AH4744.437 "1242749213.75 "17-1 / 4 "1933Avaa tippuminen256T€12,276.89
DAYTON 7AH49 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BVM 7AH4944.437 "1453-13.75 "17-1 / 4 "1933Avaa tippuminen256T€12,318.93
DAYTON 7AH51 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BVP 7AH5144.437 "1382911413.75 "17-1 / 4 "1933Avaa tippuminen284T€13,820.05
DAYTON 7AH53 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BVR 7AH5344.437 "1592-13.75 "17-1 / 4 "1933Avaa tippuminen284T€13,667.30
DAYTON 7AH55 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BVU 7AH5544.437 "148310,24313.75 "17-1 / 4 "1933Avaa tippuminen286T€13,348.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AH76 Hihnakäyttöinen puhallin käyttöpaketilla 208-230/460 V
€12,415.87 / yksikkö