DAYTON 7AC71 -tuulettotuuletin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 5 Hv | AF3AZW

DAYTON 7AC71 tulotuuletin 54 tuumaa 208-230/460 V 5 hv

Varastossa
Tuote: AF3AZW Malli: 7AC71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,154.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttötuuletin ja taajuusmuuttajan paketti
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko1.25 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Terä Dia.54 "
Terän materiaaliTeräs
CFM @ 0.000 tuumaa. SP44,535
CFM @ 0.125 tuumaa. SP41,763
CFM @ 0.250 tuumaa. SP38,990
CFM @ 0.375 tuumaa. SP35,068
Drive TypeVyö
Fan Duty -luokitusKeskikokoinen
Tuuletin RPM507
Laipan leveys2"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit14.8-13.4/6.7
Korkeus60 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU8
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP5.75
Maks. Syvyys26-5 / 16 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP5
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1745
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä5
Dia ulkopuolella.60 "
Kokonaissyvyys26-5 / 16 "
Vaihe3
Akselin dia.1.25 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.43
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.39
Venturin puhdistuma Dia.55 "
Jännite208-230/460
Seinäkaulus Varastonumero1WBW7
Säänkestävyys1WBW5
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 218.3247
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.375 tuumaa. SPLaakerin kokoLaakerityyppiCFM @ 0.500 tuumaa. SPTuuletin RPMTäyden kuorman ampeeritKorkeusSisäänottosuoja nroHinta
DAYTON 7AC60 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 115 / 208-230 V 1-1 / 2 Hv | AF3AZJ 7AC60-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina-34315.2 / 8.2-7.660 "1WBU8€4,917.68
DAYTON 7AC62 -tuuletin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 1 1/2 hv | AF3AZL 7AC62-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina-3434.5-4.1/2.060 "1WBU8€4,737.60
DAYTON 7AC64 -tuuletin 54 tuumaa 115 / 208-230 V 2 Hv | AF3AZN 7AC64-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina-37118.8 / 10.2-9.460 "1WBU8€4,447.85
DAYTON 7AC66 -tuuletin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 2 Hv | AF3AZQ 7AC66-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina-3716.0-5.4/2.760 "1WBU8€4,615.67
DAYTON 7AC67 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 115 / 208-230 V 3 Hv | AF3AZR 7AC67-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina-42930.0/15.060 "1WBU8€5,243.69
DAYTON 7AC69 -syöttöpuhallin 54 tuumaa 208-230 / 460 V 3 Hv | AF3AZU 7AC69-1.25 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina-4298.9-8.0/4.060 "1WBU8€4,931.06
DAYTON 7AC73 -tuuletin 60 tuumaa 208-230 / 460 V 5 Hv | AF3AZY 7AC73-1.75 "Uudelleenkäytettävä valutyyny-48514.8-13.4/6.766 "1WBU9€7,723.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AC71 tulotuuletin 54 tuumaa 208-230/460 V 5 hv
€5,154.15 / yksikkö