DAYTON 7A914 poistoilmaventtiili 60 tuumaa | AF3ARM

DAYTON 7A914 Pakoilmaaukko 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3ARM Malli: 7A914

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,536.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus72.5 "
Pohjan leveys72.5 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Terä Dia.60 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP64,326
CFM @ 0.125 tuumaa. SP61,083
CFM @ 0.250 tuumaa. SP58,176
CFM @ 0.375 tuumaa. SP50,976
CFM-alue35,353 ja 64,325
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM504
KoteloGalvanisoitu teräs
Maks. BHP12.05
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP10
Moottori Hz60
Moottorin jännite208-220/440
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.72 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus48 "
Vaihe3
Potkurin dia.60 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Kierroslukualue277 ja 504
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1 3 / 4
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 3 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.43
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.43
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 516.51
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin jännitePohjan pituusCFM @ 0.000 tuumaa. SPVaiheÄänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.TyyppiCFM @ 0.125 tuumaa. SPHinta
DAYTON 4YY29 poistoilma-aukko 60 tuumaa | AE2QEQ 4VV29-72 1 / 2 "----Aksiaalinen puhallus, vähemmän käyttöpakettia-€6,762.37
Tarjouspyyntö
DAYTON 7A908 poistoilmaventtiili 60 tuumaa | AF3ARF 7A908115/23072.5 "43,011122-Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla36,740€10,644.34
DAYTON 7A909 poistoilma-aukko 60 tuumaa | AF3ARG 7A909115/23072.5 "51,05212529Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla46,295€9,053.26
DAYTON 7A910 poistoilmaventtiili 60 tuumaa | AF3ARH 7A91023072.5 "58,45513133Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla54,801€10,278.59
DAYTON 7A911 -poistoaukko 60 tuumaa | AF3ARJ 7A911208-220/44072.5 "43,011322-Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla36,740€10,102.98
DAYTON 7A912 poistoilmaventtiili 60 tuumaa | AF3ARK 7A912208-220/44072.5 "51,05232529Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla46,295€10,205.20
DAYTON 7A913 poistoilmaventtiili 60 tuumaa | AF3ARL 7A913208-220/44072.5 "58,45533133Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla54,801€9,381.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A914 Pakoilmaaukko 60 tuumaa
€10,536.19 / yksikkö