DAYTON 7A880 poistoilmaventtiili 42 tuumaa | AF3AQJ

DAYTON 7A880 Pakoilmaaukko 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3AQJ Malli: 7A880

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,929.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus50.5 "
Pohjan leveys50.5 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Terä Dia.42 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP23,987
CFM @ 0.125 tuumaa. SP21,470
CFM @ 0.250 tuumaa. SP18,061
CFM @ 0.375 tuumaa. SP11,471
CFM-alue12,446 ja 32,495
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM530
KoteloGalvanisoitu teräs
Maks. BHP2.41
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP2
Moottori Hz60
Moottorin jännite208-220/440
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.52 "
Kokonaiskorkeus38 "
Vaihe3
Potkurin dia.42 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Kierroslukualue275 ja 718
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1 1 / 4
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 1 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.24
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.25
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 228.9434
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin jänniteVaiheÄänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.TyyppiHinta
DAYTON 4YY26 poistoilmaventtiili 42 tuumaa | AE2QEM 4VV261/2 - 5------Aksiaalinen puhallus, vähemmän käyttöpakettia€2,816.26
DAYTON 7A865 poistoilmaventtiili 42 tuumaa | AF3APV 7A8651.521,81419,068115/23012123Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla€4,273.59
DAYTON 7A866 poistoilmaventtiili 42 tuumaa | AF3APW 7A866223,98721,470115/23012425Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla€4,914.32
DAYTON 7A879 poistoilmaventtiili 42 tuumaa | AF3AQH 7A8791.521,81419,068208-220/44032123Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla€4,093.52
DAYTON 7A881 poistoilmaventtiili 42 tuumaa | AF3AQK 7A881327,47225,246208-220/44032933Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla€4,227.73
DAYTON 7A882 poistoilmaventtiili 42 tuumaa | AF3AQL 7A882532,49530,584208-220/44033949Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla€4,218.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A880 Pakoilmaaukko 42 tuumaa
€3,929.90 / yksikkö