A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Pohjan korkeus: 1.75 " , Pohjan pituus: 50.5 " , Pohjan leveys: 50.5 " , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , Terän halkaisija: 42 " , CFM @ 0.750-in. SP: 14,105 , CFM-alue: 12,446 ja 32,495 , Aseman tyyppi: Vyö , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Max. Tulolämpötila: 120 astetta F. , Asennuspaikka: Katto , Kokonaisläpimitta: 52 " , Kokonaiskorkeus: 38 " , Potkurin halkaisija: 42 " , Potkurin materiaali: Teräs , Vaatii: Katon reunus uusiin asennuksiin , RPM-alue: 275 ja 718 , Akselin halk. Vaijeripää: 1 1 / 4 " , nopeus säädettävissä: Ei