DAYTON 7A0K5 18 tuuman puhallin 3/4 hv: n pakettipaketilla | AF3AAF

DAYTON 7A0K5 18 tuuman rivipuhallin 3/4 hv:n asemapaketilla

Varastossa
Tuote: AF3AAF Malli: 7A0K5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,096.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku1037
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4253
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4109
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3955
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3798
CFM @ 0.500 tuumaa. SP3616
CFM @ 0.625 tuumaa. SP3408
CFM @ 0.750 tuumaa. SP3179
CFM @ 1.000 tuumaa. SP2432
Täyden kuorman ampeerit10.2/5.1
Korkeus28 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.12-1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)23-7/8
Tulon leveys (tuumaa)23-7/8
Maks. BHP0.79
Maks. Syvyys28 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus13-3 / 4 tuumaa
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP3/4
Moottorin kierrosluku1725/1425
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.12-1 / 2 "
Ulostulon korkeus23.875 "
Ulostulon leveys23.875 "
VaiheYksi
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.9
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.5
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.14.2
VakionopeussovellusEi
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite115/230
Pyörän halkaisija18 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.9905
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 7A0K2 Inline Puhallin 18 tuumaa 1/3 Hp Drive Package | AF3AAC 7H461 7A0K2-7913244-5.2/2.60.351/31725/1425€3,859.24
DAYTON 7A0K3 Inline-puhallin, 18 tuumaa, 1/2 hv: n ajopaketti AF3AAD 7A0K321759053712-7.2/3.50.521/21725/1425€4,049.22
DAYTON 7A0K4 Inline -puhallin, 18 tuumaa, 1/2 hevosvoiman käyttöpaketti | AF3AAE 7A0K421759053712-2.1-2.2/1.10.521/21725€4,165.47
DAYTON 7A0K6 18 tuuman puhallin, jossa 3/4 hv: n käyttöpaketti | AF3AAG 7A0K631791037425324322.9-2.8/1.40.793/41725€3,956.28
DAYTON 7A0K7 18 tuuman puhallin 3 hv: n pakettipaketilla | AF3AAH 7A0K761791645674759819.2-8.3/4.23.1331750€4,748.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A0K5 18 tuuman rivipuhallin 3/4 hv:n asemapaketilla
€4,096.38 / yksikkö