DAYTON 6Z848 Vise Cross | AF2YFE

DAYTON 6Z848 Vise Cross

Varastossa
Tuote: AF2YFE Malli: 6Z848

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€387.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRisti Vise
pohjakiinteä
Leuan taipuma0.002 "@ 2000 paunaa
Leuan avaaminen6"
Leuan leveys6"
Kurkun syvyys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.575
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Matkailu (8 "sekä X- että Y-suunnassa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6Z848 Vise Cross
€387.66 / yksikkö