DAYTON 6Z464 epäsuora taajuusmuuttaja 15 1 | AF2YDC

DAYTON 6Z464 nopeudenrajoittimen epäsuora käyttö 15 1

Varastossa
Tuote: AF2YDC Malli: 6Z464

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€787.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
Laakeritpallo
VelvollisuusStandardi
Suorittaa loppuunJauhettu epoksimaali
VaihdemateriaaliKarkaistu ja hiottu teräs
Vaihteen tyyppiMato
KoteloValurauta
Syötä kierrosluku1750
VoiteluKlubersynth UH1 6-460
Maks. Syötä HP1.5
Max. Lähtömomentti614 tuumaa - lb
Max. vääntömomentti614 tuumaa - lb
Nimellinen lähtö RPM117
Nimellinen suhde15:1
Vaiheiden lukumäärä1
Lähtöakseli Dia.1"
Lähtömomentti @ 1 hv338 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1.5 hv456 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/40 hv3600
Lähtömomentti @ 2 hv614 tuumaa - lb
Ylikuormitettu kuorma875 lb
Hammaspyörän materiaaliKarkaistu teräs
KiertoEteenpäin / käännettävä
TiivistetyyppiTuplahuuli
Akselin suuntaOikea kulma
Yksi / kaksinkertainen lähtöYksi lähtö
Kiinteä / ontto lähtöakseliVankka
Nopeudenrajoittimen tyyppiEpäsuora asema
Mato keskuksen etäisyys2.06 "
Worm Gear -materiaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8483405050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtömomentti @ 1.5 hvLaakeritMaks. Syötä HPLähtömomentti @ 1/2 hvLähtömomentti @ 1/3 hvLähtömomentti @ 1/4 hvLähtömomentti @ 1/40 hvLähtömomentti @ 2 hvHinta
DAYTON 2Z306 epäsuora nopeudenrajoitin 58 1 | AC4DUD 2Z306-Kapeneva rulla0.3285 tuumaa - lb193 tuumaa - lb128 tuumaa - lb3600-€864.85
DAYTON 2Z307 epäsuora nopeudensäädin 39 1 | AC4DUE 2Z307-Kapeneva rulla0.5202 tuumaa - lb152 tuumaa - lb101 tuumaa - lb3600-€891.99
DAYTON 2Z308 -vaihteiston epäsuora käyttölaite 26 1 | AC4DUF 2Z308-Kapeneva rulla0.75154 tuumaa - lb115 tuumaa - lb77 tuumaa - lb3600-€864.85
DAYTON 2Z309 epäsuora nopeudensäädin 18 1 | AC4DUG 2Z309360 tuumaa - lbKapeneva rulla1108 tuumaa - lb84 tuumaa - lb54 tuumaa - lb3600-€864.85
DAYTON 2Z310 -vaihteiston epäsuora käyttölaite 11 1 | AC4DUH 2Z310302 tuumaa - lbKapeneva rulla191 tuumaa - lb68 tuumaa - lb45 tuumaa - lb3600-€851.50
DAYTON 6Z419 Epäsuora taajuusmuuttaja 60 1 | AF2YBE 6Z419-pallo0.25-209 tuumaa - lb-3600-€584.33
DAYTON 6Z420 -vaihteiston epäsuora käyttö 60 1 | AF2YBF 6Z420-pallo0.3415 tuumaa - lb314 tuumaa - lb-3600-€655.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6Z464 nopeudenrajoittimen epäsuora käyttö 15 1
€787.33 / yksikkö