Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6XF03 -kiinnike | AF2QYT

DAYTON 6XF03 Asennusteline

Varastossa
Tuote: AF2QYT Malli: 6XF03

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-muotoinen kiinnike
ToimintoKatso edellä
RPMei mitään
Jänniteei mitään

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä vaihdemoottoreiden kanssa (PE350)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
DAYTON 2A754 kiinnikkeen asennus | AB8WMW 2A754Kiinnitetään vaihdelaatikon etuosaan lattia-, seinä- tai kattokiinnikkeen aikaansaamiseksi€43.55
DAYTON 2H630 Asennusteline | AB9ZUX 2H630Kiinnitetään vaihdelaatikon etuosaan lattia-, seinä- tai kattokiinnikkeen aikaansaamiseksi€60.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6XF03 Asennusteline
€85.16 / yksikkö