Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6WZP3 pyöreä kanavaliitin 8 tuumaa | AF2PKJ

DAYTON 6WZP3 pyöreä kanavaliitin 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2PKJ Malli: 6WZP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kanavaliitin
Kanavan koko8"
MateriaaliGalvanisoitu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoHinta
DAYTON 6WZP2 pyöreä kanavaliitin 6 tuumaa | AF2PKH 6WZP26"€33.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6WZP3 pyöreä kanavaliitin 8 tuumaa
€47.53 / yksikkö