Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6WZP2 pyöreä kanavaliitin 6 tuumaa | AF2PKH

DAYTON 6WZP2 pyöreä kanavaliitin 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2PKH Malli: 6WZP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kanavaliitin
Kanavan koko6"
MateriaaliGalvanisoitu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoHinta
DAYTON 6WZP3 pyöreä kanavaliitin 8 tuumaa | AF2PKJ 6WZP38"€47.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6WZP2 pyöreä kanavaliitin 6 tuumaa
€33.60 / yksikkö