DAYTON 6RJX2 -kanavauuni 30 astetta F 2469 Cfm Ng | AF2DHY

DAYTON 6RJX2 sisäkanavauuni 30 astetta F 2469 Cfm Ng

Varastossa
Tuote: AF2DHY Malli: 6RJX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,418.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkanavauuni
Ilmavirta2469 cfm
Ilman lämpötila Nouse30-astetta F
BtuH-tulo100,000
BtuH-lähtö80,000
Polttimen ilmanottoaukon koko5
CFM @ 65 (F) nousee1100 cfm
CFM @ 80 (F) nousee1000 cfm
Syvyys37 "
Savuhormi Dia.4"
Täyden kuorman ampeerit1.9A
Kaasuliitäntä1 / 2 "
KaasutyyppiNG
Korkeus37.75 "
Hz60
SytytysjärjestelmäSuora kipinä
Sisäilman poistokorkeus19 "
Sisäilman poistoputken leveys15-1 / 2 "
Asennuskorkeus8 ft.
Maks. Ulkoinen SP0.90 tuuman WC
Ensisijainen lämmönvaihtimen materiaali409 Ruostumaton teräs
Palvelun käyttöpaikkaPuoli
Jännite120
Leveys17.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.85
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8416200040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
DAYTON 6RJV1 -kanavauuni 37 tuumaa D 2469 CFM Ng | AF2DHA 6RJV137 "37.75 "€3,019.26
DAYTON 6RJV8 -kanavauuni 37 tuumaa D-maakaasu 2469 CFM | AF2DHH 6RJV837 "37.75 "€3,418.89
DAYTON 6RJW5 Sisäkanavauuni maakaasu 2469 CFM 37 tuumaa D | AF2DHQ 6RJW537 "37.75 "€3,041.60
DAYTON 6RJX9 Sisäkanaviuuni 2469 CFM maakaasu 30 astetta F | AF2DJF 6RJX940 "36 "€4,598.12
DAYTON 6RJY6 Sisäkanavauunin maakaasu 2469 CFM 30 astetta F | AF2DJN 6RJY640 "36 "€4,906.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6RJX2 sisäkanavauuni 30 astetta F 2469 Cfm Ng
€3,418.89 / yksikkö