DAYTON 6RJW7 Sisäkanavauuni maakaasu 4938 CFM 37 tuumaa D | AF2DHT

DAYTON 6RJW7 sisäilmakanavauunin maakaasu 4938 Cfm 37 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AF2DHT Malli: 6RJW7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,553.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkanavauuni
Ilmavirta4938 cfm
Ilman lämpötila Nouse30-astetta F
BtuH-tulo200,000
BtuH-lähtö160,000
Polttimen ilmanottoaukon koko5
CFM @ 65 (F) nousee2300 cfm
CFM @ 80 (F) nousee1900 cfm
Syvyys37 "
Savuhormi Dia.5"
Täyden kuorman ampeerit1.9A
Kaasuliitäntä1 / 2 "
KaasutyyppiNG
Korkeus37.75 "
Hz60
SytytysjärjestelmäSuora kipinä
Sisäilman poistokorkeus19 "
Sisäilman poistoputken leveys23-3 / 4 "
Asennuskorkeus8 ft.
Maks. Ulkoinen SP0.75 tuuman WC
Ensisijainen lämmönvaihtimen materiaaliAlumiininen teräs
Palvelun käyttöpaikkaPuoli
Jännite120
Leveys26.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.4
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8416200040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
DAYTON 6RJV3 Sisäkanavauuni 37 tuumaa D 4938 Cfm Ng | AF2DHC 6RJV337 "37.75 "€3,508.55
DAYTON 6RJW0 -kanavauuni 37 tuumaa D-maakaasu 4938 CFM | AF2DHK 6RJW037 "37.75 "€4,110.33
DAYTON 6RJX4 -kanavauuni 30 astetta F 4938 Cfm Ng | AF2DJA 6RJX437 "37.75 "€4,110.33
DAYTON 6RJY1 sisäkanaviuuni 4938 CFM maakaasu 30 astetta F | AF2DJH 6RJY140 "36 "€5,882.11
DAYTON 6RJY8 Sisäkanavauuni maakaasu 4938 CFM 30 astetta F | AF2DJQ 6RJY840 "36 "€6,390.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6RJW7 sisäilmakanavauunin maakaasu 4938 Cfm 37 tuumaa D
€3,553.53 / yksikkö