DAYTON 6MK74 AC vaihdemoottori 29 rpm Tefc 115/230v | AE9UMW 6MK75

DAYTON 6MK74 AC vaihdemoottori 29 rpm Tefc 115/230v

Varastossa
Tuote: AE9UMW Malli: 6MK74Ristiviite: 6MK75 / 6MK75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,157.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritNeula, ylisuuri lähtöakselissa
Kondensaattori vaaditaanMukana
LiiteTEFC
Täyden kuorman ampeerit2.90/1.45
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliTarkasti työstetty ja karkaistu
Vaihteisto58:1
Vaihteen tyyppiAGMA-luokka 9
GearsTarkkuuskoneistettu ja karkaistu, AGMA-luokka 9
KoteloAlumiinivalu
Hz50/60
Syötä HP1/6
Pituus vähemmän akselia11.75 "
VoiteluPysyvä raskaan vaihteiston öljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti270 tuumaa - lb
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM29
Ylikuormitettu kuorma327 lb
Vaihe1
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue16 ja 30
TiivisteetYksi huuli, jousikuormitettu, raskas
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115 / 230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.9025
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8501404020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihdemateriaaliLaakeritJarruVaihteistoVaihteen tyyppiGearsKoteloSyötä HPHinta
DAYTON 1L509 Vaihdemoottori 12 r / min Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509Karkaistu teräsRaskas pallo ja neularulla kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin138:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu1/4€1,160.20
DAYTON 1L510 vaihtovirtamoottori 6.5 r / min Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510Karkaistu teräsRaskas pallo ja neularulla kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin261:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu1/4€1,144.91
DAYTON 1L533 Vaihdemoottori 157 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin10:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€813.05
DAYTON 1L534 Vaihdemoottori 80 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin20:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€871.11
DAYTON 1L535 Vaihdemoottori 54 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBL 1L535Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin30:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€933.71
DAYTON 1L536 AC -vaihdemoottori 27 rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin60:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€935.69
DAYTON 1L538 vaihtovirtamoottori 41 r / min Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin40:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€918.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6MK74 AC vaihdemoottori 29 rpm Tefc 115/230v
€1,157.63 / yksikkö