Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6L287 Kiilahihna Cogged Bx81 | AE9NTP

DAYTON 6L287 kiilahihna hammastettu Bx81

Varastossa
Tuote: AE9NTP Malli: 6L287

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnat
VyötyyppiBX
rakentaminenRaakareuna, tukossa
ToimialanumeroBX81
MateriaaliKumirunko polyesterinauhoilla
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus84 "
Paksuus13 / 32 "
Yläleveys21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4010343000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenToimialanumeroMateriaaliUlkopituusTemp. alueHinta
DAYTON 13W529 Kiilahihna Cogged Bx47 | AA6FPD 13W529käärittyBX47Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus50 "-22 - 194 astetta F€27.65
DAYTON 13W530 kiilahihna Cogged Bx49 | AA6FPE 13W530käärittyBX49Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus52 "-22 - 194 astetta F€27.22
DAYTON 13W531 Kiilahihna Cogged Bx88 | AA6FPF 13W531käärittyBX88Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus91 "-22 - 194 astetta F€46.28
DAYTON 13W532 kiilahihna Cogged Bx94 | AA6FPG 13W532käärittyBX94Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus97 "-22 - 194 astetta F€57.83
DAYTON 3GWZ8 kiilahihna Cogged Bx32 | AC9JUH 3GWZ8vaihdeBX32Kloropreenikumisekoitus35 "-22 - 194 astetta F€24.27
DAYTON 3GWZ9 kiilahihna Cogged Bx34 | AC9JUJ 3GWZ9vaihdeBX34Kloropreenikumisekoitus37 "-22 - 194 astetta F€23.09
DAYTON 3GXA1 kiilahihna Cogged Bx37 | AC9JUK 3GXA1vaihdeBX37Kloropreenikumisekoitus40 "-22 - 194 astetta F€24.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6L287 kiilahihna hammastettu Bx81
€48.01 / yksikkö