Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6GNV6 Kontaktori Dp 90a 2p 24vac | AE8YUE

DAYTON 6GNV6 Kontaktori Dp 90a 2p 24vac

Varastossa
Tuote: AE8YUE Malli: 6GNV6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€425.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit24 VAC
Kontaktorin tyyppiSelkeä tarkoitus
Syvyys5"
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen90
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät120
Korkeus4.47 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V7.5
HP @ 1 -vaihe - 230 V15
Hz50/60
Napojen lukumäärä2
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.512
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8536410045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6GNV6 Kontaktori Dp 90a 2p 24vac
€425.49 / yksikkö