Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6GNV3 Kontaktori Dp 20a 2p 24vac | AE8YUB

DAYTON 6GNV3 Kontaktori Dp 20a 2p 24vac

Varastossa
Tuote: AE8YUB Malli: 6GNV3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit24 VAC
Kontaktorin tyyppiSelkeä tarkoitus
Syvyys3.19 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen20
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät25
Korkeus2.32 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
Hz50/60
Napojen lukumäärä2
Leveys1.97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536410045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6GNV3 Kontaktori Dp 20a 2p 24vac
€56.04 / yksikkö