Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6GNU0 Kompakti kontaktori Dp 20a 1p 208-240vac | AE8YTP

DAYTON 6GNU0 kompakti kontaktori Dp 20a 1p 208-240vac

Varastossa
Tuote: AE8YTP Malli: 6GNU0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMääritetty kontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit208 / 240 VAC
Kontaktorin tyyppiSelkeä tarkoitus
Syvyys3.41 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen20
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät25
Korkeus2.64 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V3/4
HP @ 1 -vaihe - 230 V7.5
Hz50/60
Napojen lukumäärä1
Leveys2.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8536490065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitTäyden kuorman ampeerit - induktiivinenTäyden kuormituksen vahvistimet kestävätHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 230 VNapojen lukumääräLeveysHinta
DAYTON 6GNP3 Kompakti kontaktori Dp 25a 1p 24vac | AE8YRM 6 GNP324 VAC25301212.03 "€43.29
DAYTON 6GNR1 kompakti kontaktori Dp 20a 2p 208-240vac | AE8YRW 6 GNR1208 / 240 VAC20301222.17 "€45.61
DAYTON 6GNY8 kompakti kontaktori Dp 25a 2p 208-240vac | AE8YVK 6 GNY 8208 / 240 VAC25302322.17 "€36.23
DAYTON 6GNZ3 Konkreettinen kontaktori 24VAC 20A 1P auki | AJ2JHR 6 GNZ324 VAC20253/4-12.03 "€31.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6GNU0 kompakti kontaktori Dp 20a 1p 208-240vac
€31.62 / yksikkö