Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6GNT8 Kontaktori Dp 75a 2p 208-240vac | AE8YTM

DAYTON 6GNT8 Kontaktori Dp 75a 2p 208-240vac

Varastossa
Tuote: AE8YTM Malli: 6GNT8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit208 / 240 VAC
Kontaktorin tyyppiSelkeä tarkoitus
Syvyys5"
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen75
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät94
Korkeus4.47 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V5
HP @ 1 -vaihe - 230 V15
Hz50/60
Napojen lukumäärä2
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8536490065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6GNT8 Kontaktori Dp 75a 2p 208-240vac
€287.20 / yksikkö