Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6GNR0 Kontaktori Dp 63a 2p 24vac | AE8YRV

DAYTON 6GNR0 Kontaktori Dp 63a 2p 24vac

Varastossa
Tuote: AE8YRV Malli: 6GNR0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit24 VAC
Kontaktorin tyyppiSelkeä tarkoitus
Syvyys4.06 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen63
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät75
Korkeus3.27 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V5
HP @ 1 -vaihe - 230 V7.5
Hz50/60
Napojen lukumäärä2
Leveys2.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536410045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6GNR0 Kontaktori Dp 63a 2p 24vac
€167.36 / yksikkö