DAYTON 6GKR2 Def Tote Pump Kit mittarilla 120v | AE8YHW

DAYTON 6GKR2 Def Tote Pump Kit mittarilla 120v

Varastossa
Tuote: AE8YHW Malli: 6GKR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,705.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiMäntä
Poistoputken pituus8 ft.
Poistoputken ulostulon ID-koko3 / 4 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1"
PoistoputkimateriaaliHiilisininen
Käytettäväksi päälläDEF, UREA
GPM10
Kotelopolypropeeni
HP1
Hz60
Sisääntulon koko1.625 "
Maks. GPM vedelle10
Maks. Pää72 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Max. Paine32 psi
Maks. Lämpötila130-astetta F
Max. Viskositeetti300 CPS
Suurin pää72 ft.
MitattuKyllä
Moottorin koteloAvaa tiputussuoja
MoottorityyppiSähköinen vaihtovirta
Poistoaukon koko3 / 4 "
Vaihe1
Pumpun runkomateriaalipolypropeeni
RPM10,000
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus50 "
Imuputken ulostulon ulkokoko3 / 4 "
Imuputken tyyppikeskipakoinen
Jännite110-120 VAC
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, 316 ruostumaton teräs, hiili, PTFE, CarboBlue

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)141.73
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8414809000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DEF-yhteensopiva (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Neste, jota ohjaa automaattinen sammutus käsisuutin tai moottorin nopeuden säätö, varmistaa tuotteen hallinnan suurten tai pienten astioiden täyttämisessä. Vältä roiskeita, ylitäyttöä ja DEF-jätettä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisääntulon kokoSovittimen tyyppiKäytettäväksi päälläMaks. PääMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 16A161 rumpupumppu 1 hv 220v 55 gallonaa rummut 51 tuumaa | AA7JGL 16A161Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "-55 gal. Rummut36 ft.175-astetta F16 psi175-astetta F€575.86
DAYTON 1DLP4 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.190-astetta F16 psi190-astetta F€1,684.61
DAYTON 1DLP5 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.190-astetta F16 psi190-astetta F€1,493.52
DAYTON 1DLP8 pumpun rummun jännite @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€1,517.04
DAYTON 1DLR1 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.175-astetta F16 psi175-astetta F€2,550.98
DAYTON 1DLR3 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€3,514.11
DAYTON 1DLR4 -pumpurumpu 1 hv @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Sähkökäyttöinen rumpupumppu1.6 "Tulppa5, 15, 30 ja 55 gal. Rummut36 ft.130-astetta F16 psi130-astetta F€2,868.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6GKR2 Def Tote Pump Kit mittarilla 120v
€1,705.86 / yksikkö