Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6FZJ3 Starter-kotelon muovi NEMA 12 25A | AE8WQF

DAYTON 6FZJ3 käynnistyskotelo muovia NEMA 12 25A

Varastossa
Tuote: AE8WQF Malli: 6FZJ3
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
€53.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin käynnistyskotelo
Syvyys6.1 "
Kotelon tyyppiNEMA 12
Korkeus7.08 "
Käynnistin tyyppiIEC
TyyppiMuovi
Leveys3.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeusTyyppiLeveysHinta
DAYTON 6FZJ2 Starter-kotelon muovi NEMA 12 9A | AE8WQE 6FZJ25.51 "NEMA 126.37 "Muovi3.42 "€33.23
DAYTON 6FZJ4 moottorin käynnistyskotelo teräs NEMA 4 9A | AE8WQG 6FZJ45.11 "NEMA 47.32 "Kompakti, irrotettava kansi, maalattua terästä4.72 "€42.46
DAYTON 6FZJ5 Aloituskotelo Teräs NEMA 4 18A | AE8WQH 6FZJ55.11 "NEMA 47.32 "Kompakti, irrotettava kansi, maalattua terästä4.72 "€33.23
DAYTON 6FZJ6 -moottorin käynnistyskotelo NEMA 4 25A | AE8WQJ 6FZJ65.31 "NEMA 48.48 "Kompakti, irrotettava kansi, maalattua terästä5.66 "€38.63
DAYTON 6FZJ7 -käynnistyskotelon teräs NEMA 4 32A | AE8WQK 6FZJ75.31 "NEMA 48.48 "Kompakti, irrotettava kansi, maalattua terästä5.66 "€44.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6FZJ3 käynnistyskotelo muovia NEMA 12 25A
€53.16 / yksikkö