Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6ECD5 Kontaktori Iec 40a 3p 24vdc 1no/1nc | AE8MUV

DAYTON 6ECD5 kontaktori Iec 40a 3p 24vdc 1no/1nc

Varastossa
Tuote: AE8MUV Malli: 6ECD5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NC / 1NO
Käämin voltit24 VDC
Kontaktorin tyyppiIEC
Syvyys6.73 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen40
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät60
Korkeus2.95 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V3
HP @ 1 -vaihe - 230 V5
HP @ 3 -vaihe - 208 V10
HP @ 3 -vaihe - 230 V10
HP @ 3 -vaihe - 240 V10
HP @ 3 -vaihe - 480 V30
HP @ 3 -vaihe - 575 V30
Hz50/60
Napojen lukumäärä3
Leveys2.95 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8536410045
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 1 -vaihe - 120 VToimintaYlimääräinen yhteydenottolomakeHP @ 1 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 208 VHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHinta
DAYTON 6EAP7 Kontaktori Iec 40a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKR 6EAP73Ei peruuttamista1NC / 1NO510101030€297.28
DAYTON 6EAP8 Kontaktori Iec 40a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKT 6EAP83Ei peruuttamista1NC / 1NO510101030€293.87
DAYTON 6EAP9 Kontaktori Iec 40a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKU 6EAP93Ei peruuttamista1NC / 1NO510101030€293.87
DAYTON 6EAR0 Kontaktori Iec 50a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKV 6KORVA 03Ei peruuttamista1NC / 1NO7.515151540€375.24
DAYTON 6EAR1 Kontaktori Iec 50a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKW 6KORVA 13Ei peruuttamista1NC / 1NO7.515151540€370.91
DAYTON 6EAR2 Kontaktori Iec 50a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKX 6KORVA 23Ei peruuttamista1NC / 1NO7.515151540€370.91
DAYTON 6EAR3 Kontaktori Iec 65a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKY 6KORVA 35Ei peruuttamista1NC / 1NO1020202050€420.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6ECD5 kontaktori Iec 40a 3p 24vdc 1no/1nc
€366.16 / yksikkö