Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 602-08-4001 Blower Wheel, Radial, 7-3/4 Inch Dia., CW/CCW, Aluminum, 1/2 Inch Bore, 3500 RPM Max. | AD6HNB 45J463

DAYTON 602-08-4001 Puhallinpyörä, radiaali, halkaisija 7-3/4 tuumaa, CW/CCW, alumiini, 1/2 tuuman reikä, 3500 RPM Max.

Varastossa
Tuote: AD6HNB Malli: 602-08-4001Ristiviite: 45J463

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen pyörä
Terän leveys2.3 "
Pora Dia.1 / 2 "
LuokkaGrade 380
Max. Nopeus3500 rpm
Terien lukumäärä6
Sisääntulojen lukumäärä1
KiertoCW/ CCW
TyyppiKorvaaminen
Pyörän halkaisija7 3 / 4 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiRadiaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)23.83
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 602-08-4001 -puhallinpyörää käytetään LVI-järjestelmissä helpottamaan tehokasta ilmankiertoa, parantamaan ilmankiertoa ja lämpötilan hallintaa. Siinä on säteittäisesti tasapainotettu rakenne, joka takaa sujuvan toiminnan, vähentää melua ja tärinää. Tätä puhallinpyörää käytetään merkin kanssa 2C940 puhallin optimaaliseen pyörimiseen ja suorituskykyyn. Siinä on alumiinirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon puhallinpyörää valittaessa?

A.

  • Koko ja yhteensopivuus järjestelmäsi kanssa.
  • Riittävä ilmavirta tarpeisiisi.
  • Kestäviä materiaaleja ympäristöösi.
  • Sopiva terärakenne ilmavirralle ja paineelle.
  • Moottorin yhteensopivuus takaa optimaalisen suorituskyvyn.
  • Kyky käsitellä järjestelmän staattista painetta.
  • Tasapainotettu minimaaliseen tärinään.

K. Kuinka vaihdan puhaltimen pyörän?

A.

  • Katkaise järjestelmän virta.
  • Pääset käsiksi puhaltimeen irrottamalla paneelit.
  • Irrota sähköliitännät moottorista.
  • Irrota vanha puhallinpyörä ja puhdista moottorin akseli.
  • Asenna uusi puhallinpyörä, kiinnitä moottori ja palauta virta testausta varten.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Dayton 602-08-4001 -puhallinpyörän?

A.

  • Katkaise virta turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Avaa huoltopaneeli päästäksesi puhaltimen pyörään.
  • Harjaa tai imuroi varovasti kertynyt pöly ja roskat.
  • Tarkista kulumisen, halkeamien tai epätasapainon varalta.
  • Voitele laakerit tarvittaessa ohjeiden mukaisesti.
  • Sulje huoltopaneeli kunnolla.
  • Kytke virta päälle ja seuraa suorituskykyä.
  • Tarkasta ja puhdista säännöllisesti tehokkuuden varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 202-08-3136 Puhallinpyörä käytettäväksi AA9BMQ | AD6HMR 45J454 202-08-3136€330.37
DAYTON 202-09-3166 Puhallinpyörä käytettäväksi AB9DAP |: n kanssa AD6HMT 45J455 202-09-3166€312.64
DAYTON 202-09-3229 Puhallinpyörä käytettäväksi AB9DAV: n kanssa AD6HMU 45J456 202-09-3229€324.40
DAYTON 202-11-3153 Puhallinpyörä käytettäväksi AB9DAW |: n kanssa AD6HMV 45J457 202-11-3153€480.22
DAYTON 202-09-3227 Puhallinpyörä käytettäväksi AD6WEK | AD6HMW 45J458 202-09-3227€285.00
DAYTON 202-11-3254 Puhallinpyörä käytettäväksi AD6WEL |: n kanssa AD6HMX 45J459 202-11-3254€452.35
DAYTON 602-08-4004 Puhallinpyörä käytettäväksi AB9DAJ | AD6HMY 45J460 602-08-4004€291.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 602-08-4001 Puhallinpyörä, radiaali, halkaisija 7-3/4 tuumaa, CW/CCW, alumiini, 1/2 tuuman reikä, 3500 RPM Max.
€212.82 / yksikkö