Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 202-08-3136 Puhallinpyörä käytettäväksi AA9BMQ | AD6HMR 45J454

DAYTON 202-08-3136 Puhallinpyörä käytettäväksi AA9BMQ:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD6HMR Malli: 202-08-3136Ristiviite: 45J454

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen pyörä
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 202-09-3166 Puhallinpyörä käytettäväksi AB9DAP |: n kanssa AD6HMT 45J455 202-09-3166€312.64
DAYTON 202-09-3229 Puhallinpyörä käytettäväksi AB9DAV: n kanssa AD6HMU 45J456 202-09-3229€324.40
DAYTON 202-11-3153 Puhallinpyörä käytettäväksi AB9DAW |: n kanssa AD6HMV 45J457 202-11-3153€480.22
DAYTON 202-09-3227 Puhallinpyörä käytettäväksi AD6WEK | AD6HMW 45J458 202-09-3227€285.00
DAYTON 202-11-3254 Puhallinpyörä käytettäväksi AD6WEL |: n kanssa AD6HMX 45J459 202-11-3254€452.35
DAYTON 602-08-4004 Puhallinpyörä käytettäväksi AB9DAJ | AD6HMY 45J460 602-08-4004€291.53
DAYTON 602-09-4007 Puhaltimen pyörä käytettäväksi AB9DAK: n kanssa AD6HMZ 45J461 602-09-4007€300.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 202-08-3136 Puhallinpyörä käytettäväksi AA9BMQ:n kanssa
€330.37 / yksikkö