Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5ZVG2 -katkaisija D-käyrä 3p 32a 480v | AE7PZK

DAYTON 5ZVG2 minikatkaisija D Curve 3p 32a 480v

Varastossa
Tuote: AE7PZK Malli: 5ZVG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäsuoja
AC-jänniteluokitus480 VAC
ILMA @ 480 VAC7.5kA
Ampeeria32
Käyrän tyyppiD
Syvyys2.91 "
Pituus3.21 "
Maks. Langan koko2AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä3
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys2.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaMaks. Langan kokoNapojen lukumääräLeveysHinta
DAYTON 5ZVD3 -katkaisija D-käyrä 1p 1a 277v | AE7PYD 5ZVD3277 VAC14AWG10.71 "€45.47
DAYTON 5ZVD4 -katkaisija D-käyrä 1p 2a 277v | AE7PYE 5ZVD4277 VAC24AWG10.71 "€85.42
DAYTON 5ZVD5 -katkaisija D-käyrä 1p 4a ​​277v | AE7PYF 5ZVD5277 VAC44AWG10.71 "€8.75
DAYTON 5ZVD7 -katkaisija D-käyrä 1p 10a 277v | AE7PYH 5ZVD7277 VAC104AWG10.71 "€60.19
DAYTON 5ZVD8 -katkaisija D-käyrä 1p 16a 277v | AE7PYJ 5ZVD8277 VAC164AWG10.71 "€37.58
DAYTON 5ZVD9 -katkaisija D-käyrä 1p 20a 277v | AE7PYK 5ZVD9277 VAC204AWG10.71 "€37.47
DAYTON 5ZVE4 -katkaisija D-käyrä 2p 2a 480v | AE7PYQ 5ZVE4480 VAC24AWG21.42 "€170.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5ZVG2 minikatkaisija D Curve 3p 32a 480v
€194.07 / yksikkö