Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5Z546 Rele DPST-NO 6 nastaa 120VAC | AE7LAU

DAYTON 5Z546 Rele DPST-NO 6 Pins 120VAC

Varastossa
Tuote: AE7LAU Malli: 5Z546

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa virrarele
Kelan luokitusEi arvioitu
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC
YhteydenottolomakeDPST-EI
YhteystiedotHopea kadmiumoksidi
Mitat2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D
SähköliitäntäRuuvi
HP @ 120V1.5
HP @ 240V1.5
Asennuspinta
Napojen lukumäärä2
Nastat6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 5Z546 avoin tehorele on suunniteltu kytkemään moottorin kuormia hisseissä, työstökoneissa sekä ilmankäsittely- ja LVI-laitteissa.

Ominaisuudet:

  • Yksikössä on hopeakadmiumoksidikoskettimet.
  • Siinä on valettu lämpökovettuva muovipohja, joka tarjoaa alhaisen kaaren ja virumisen sekä korkean dielektrisen lujuuden ja lämmönkestävyyden.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin DPST-kytkintä käytetään?

V. DPST-kytkimellä voidaan eristää sekä jännitteiset että nollaliitännät, joten sitä käytetään usein verkkovirran kytkemiseen.

K. Miksi hopeakadmiumoksidia käytetään koskettimissa?

A. Korkean johtavuuden, kipinänkestävyyden ja kulutuskestävyyden vuoksi hopeakadmiumoksidikoskettimia käytetään matalajännitteisissä laitteissa.

K. Mikä on Dayton 5Z546:n asennussuunta?

A. Dayton 5Z546 avoin tehorele voidaan asentaa pintaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)NastatYhteydenottolomakeYhteystiedotMitatHP @ 120VHinta
DAYTON 1EGB2 -releen teho DPDT 24VDC kelavolttia | AA9NXW 1GB2224 VDC40A @ 277 VAC, 40 A @ 28 VDC8DPDTHopea seos2.50 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.5€110.49
DAYTON 3X744 -rele SPDT 5 nastaa 24VAC | AD2ZLM 3X744124 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC5SPDTHopea kadmiumoksidi2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.5€98.16
DAYTON 3X748 -rele DPDT 8 nastaa 12VDC | AD2ZLN 3X748212 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTHopea kadmiumoksidi2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€50.15
DAYTON 3X749 -rele DPDT 8 nastaa 24VDC | AD2ZLP 3X749224 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTHopea kadmiumoksidi2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€55.73
DAYTON 5X846 -rele DPDT 8 nastaa 24VAC | AE7DLR 5X846224 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTHopea kadmiumoksidi2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€55.73
DAYTON 5X847 -rele DPDT 8 nastaa 120VAC | AE7DLT 5X8472120 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTHopea kadmiumoksidi2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€55.73
DAYTON 5X848 -rele DPDT 8 nastaa 240VAC | AE7DLU 5X8482240 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTHopea kadmiumoksidi2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€55.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5Z546 Rele DPST-NO 6 Pins 120VAC
€49.90 / yksikkö