Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5WRT5 vetokoukku teräs G80 kääntyvä 7100 Lb. | AE7BRZ

DAYTON 5WRT5 Slip Hook Steel G80 Swivel 7100 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7BRZ Malli: 5WRT5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukukoukku
LiitetyyppiKääntyvä
VäriOranssi
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Luokka80
MateriaaliTeräs
Kaupan koko3 / 8 "
Työkuorman raja7100 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiVäriHalkaisijaMitat BMateriaaliKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
DAYTON 1DNH6 liukukoukku seosteräs G80 2000 Lb. | AA9KFV 1DNH6Kääntyväpunainen3 / 8 "4.625 "Alloy Steel-2000 lb€35.56
DAYTON 1DNH7 liukukoukku seosteräs G80 3000 Lb. | AA9KFW 1DNH7Kääntyväpunainen1 / 2 "5.437 "Alloy Steel-3000 lb€42.14
DAYTON 1DNH8 liukukoukku seosteräs G80 4000 Lb. | AA9KFX 1DNH8Kääntyväpunainen5 / 8 "6.25 "Alloy Steel-4000 paunaa.€48.29
DAYTON 1DNH9 liukukoukku seosteräs G80 6000 Lb. | AA9KFY 1DNH9Kääntyväpunainen5 / 8 "6.5 "Alloy Steel-6000 lb€65.05
DAYTON 1DNJ1 Slip Hook seosteräs G80 10000 Lb. | AA9KFZ 1DNJ1Kääntyväpunainen3 / 4 "7.5 "Alloy Steel-10,000 paunaa.€88.32
DAYTON 5WRT4 Slip Hook Steel G80 Swivel 3500 Lb. | AE7BRY 5WRT4KääntyväOranssi9 / 32 "-Teräs9 / 32 "3500 paunaa.€60.74
DAYTON 5WRT6 vetokoukku teräs G80 kääntyvä 12000 lb. | AE7BTA 5WRT6KääntyväOranssi1 / 2 "-Teräs1 / 2 "12,000 paunaa.€147.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5WRT5 Slip Hook Steel G80 Swivel 7100 Lb.
€96.61 / yksikkö