Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5URH3 Polttoainesuutin Suora nokka 3/4 x 3 / 4in | AE6RBQ

DAYTON 5URH3 Polttoainesuutin Suora juoksuputki 3/4 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6RBQ Malli: 5URH3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuutin
Tuloaukko3/4 "FNPT
MateriaaliAlumiini
Max. Paine50 psi
Toimintamanuaalinen
pistorasiaNokan pituus 6-5 / 16 "
TyyppiSuora nokka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.819
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoHinta
DAYTON 5URH1 Polttoainesuutin Suora nokka 1 x 1 tuumaa | AE6RBN 5URH11 "FNPT€149.72
DAYTON 5URH5 Polttoainesuutin Suora nokka 1 x 3 / 4in | AE6RBT 5URH51 "FNPT€39.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5URH3 Polttoainesuutin Suora juoksuputki 3/4 x 3/4 tuumaa
€118.20 / yksikkö