Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5URH1 Polttoainesuutin Suora nokka 1 x 1 tuumaa | AE6RBN

DAYTON 5URH1 Polttoainesuutin Suora juoksuputki 1 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6RBN Malli: 5URH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuutin
Tuloaukko1 "FNPT
MateriaaliAlumiini
Max. Paine50 psi
Toimintamanuaalinen
pistorasiaNokan pituus 6-5 / 16 "
TyyppiSuora nokka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7605
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoHinta
DAYTON 5URH3 Polttoainesuutin Suora nokka 3/4 x 3 / 4in | AE6RBQ 5URH33/4 "FNPT€118.20
DAYTON 5URH5 Polttoainesuutin Suora nokka 1 x 3 / 4in | AE6RBT 5URH51 "FNPT€39.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5URH1 Polttoainesuutin Suora juoksuputki 1 x 1 tuumaa
€149.72 / yksikkö