DAYTON 5UPW1 -pumppu keskipakopumppu 2 hv 1 Ph | AE6QZB

DAYTON 5UPW1 Keskipakopumppu 2 Hp 1 Ph

Varastossa
Tuote: AE6QZB Malli: 5UPW1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,349.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria23.0 / 12.0-11.5
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suojattu esivoiteltu pallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head50 @ 70 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head20-65 GPM @ 110-40 Ft.
TyhjennystulppaKyllä
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI69
GPM @ 15 PSI64
GPM @ 20 PSI59
GPM @ 25 PSI53
GPM @ 30 PSI47
GPM @ 35 PSI40
GPM @ 40 PSI34
GPM @ 45 PSI24
GPM @ 50 PSI14
GPM vettä @ 2 Ft. pää73
Korkeus13.75 "
Kotelokestomuovi
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko2"
Tulopaine22 PSI
Pituus19.75 "
Maks. Kotelon paine80 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää134 Ft.
Max. Paine58 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia2"
Vaihe1
Portin kierto90 asteen lisäys
RPM3450
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliViton, hiili, keraaminen, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiViton-mekaaninen akseli
Palvelukerroin1.1
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku134 Ft.
harjoittelupaikkoja1
Imuhissi25 Ft.
LämpösuojausAutomaattinen nollaus
TyyppiItseimevä
Jännite115 / 208-230
Voluuttimateriaalikestomuovi
Kostutetut materiaalitTermoplastinen, SS, Viton, hiili, keraaminen
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UPW1 Keskipakopumppu 2 Hp 1 Ph
€1,349.21 / yksikkö