Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5UMR7 tyhjiöputki 17-1 / 2 AE6QMA | AE6QMH

DAYTON 5UMR7 tyhjiöputki 17-1/2 AE6QMA

Varastossa
Tuote: AE6QMH Malli: 5UMR7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin jatkoputki
Liite Dia.1-1 / 2 "
Pituus17.5 "
Materiaalikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6705
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
DAYTON 5X872 jatkosauvasarja 1-1/2 - 2 kpl pakkaus | AE7DLY 5X872Metalli€22.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UMR7 tyhjiöputki 17-1/2 AE6QMA
€58.62 / yksikkö