DAYTON 5UDU5 Hihnakäyttöinen puhallin, 22 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE6NNL

DAYTON 5UDU5 hihnavetoinen puhallin 22 tuumaa vähemmän vetopaketti

Varastossa
Tuote: AE6NNL Malli: 5UDU5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,703.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Syvyys35-11 / 16 "
Korkeus41.5 "
KoteloSinkitty teräs
Tulo Dia.18-11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottori HP1-1 / 2-25
Ulostulon korkeus27.25 "
Ulostulon leveys27.25 "
Akselin dia.1 - 7/16 "
TyyppiVähemmän ajopakettia
Pyörän halkaisija22 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys22 "
Leveys39.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 115.65
Laivan korkeus (cm)119.13
Laivan pituus (cm)104.65
Laivan leveys (cm)97.03
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysSyvyysKorkeusLeveysTulo Dia.Moottori HPUlostulon korkeusUlostulon leveysHinta
DAYTON 5UDU4 Hihnakäyttöinen puhallin, 20 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE6NNK 5UDU420 "32-3 / 4 "38 "36.75 "16-1 / 2 "1 ja 2524.75 "24.75 "€3,770.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UDU5 hihnavetoinen puhallin 22 tuumaa vähemmän vetopaketti
€3,703.59 / yksikkö