DAYTON 5UDU4 Hihnakäyttöinen puhallin, 20 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE6NNK

DAYTON 5UDU4 hihnavetoinen puhallin 20 tuumaa vähemmän vetopaketti

Varastossa
Tuote: AE6NNK Malli: 5UDU4

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,770.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Syvyys32-3 / 4 "
Korkeus38 "
KoteloSinkitty teräs
Tulo Dia.16-1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottori HP1 ja 25
Ulostulon korkeus24.75 "
Ulostulon leveys24.75 "
Akselin dia.1 - 7/16 "
TyyppiVähemmän ajopakettia
Pyörän halkaisija20 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys20 "
Leveys36.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.9
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysSyvyysKorkeusLeveysTulo Dia.Moottori HPUlostulon korkeusUlostulon leveysHinta
DAYTON 5UDU5 Hihnakäyttöinen puhallin, 22 tuumaa vähemmän käyttöpakettia | AE6NNL 5UDU522 "35-11 / 16 "41.5 "39.25 "18-11 / 16 "1-1 / 2-2527.25 "27.25 "€3,703.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UDU4 hihnavetoinen puhallin 20 tuumaa vähemmän vetopaketti
€3,770.64 / yksikkö