Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5TCJ3 puhaltimen tuki AB4EYU: lle ja AB4EYV PR: lle AE6JKG

DAYTON 5TCJ3-puhaltimen tuki AB4EYU:lle ja AB4EYV PR:lle

Varastossa
Tuote: AE6JKG Malli: 5TCJ3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen tuki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DAYTON 5TCJ2 puhaltimen tuki AB4EYT PR: lle AE6JKF 5TCJ22€44.91
DAYTON 5TCJ4 -puhallintuki, 1 pari | CH9RND 5TCJ42€2.30
Tarjouspyyntö
DAYTON 60K946 Tuet, puhallin | CJ3PFZ 21DY02 60K9461€394.85
Tarjouspyyntö
DAYTON 60K942 tuet, puhallin | CJ3PGA 21DX97 60K9421€312.53
Tarjouspyyntö
DAYTON 60K940 tuet, puhallin | CJ3PGB 21DX95 60K9401€406.27
Tarjouspyyntö
DAYTON 60K944 tuet, puhallin | CJ3PGC 21DX99 60K9441€342.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5TCJ3-puhaltimen tuki AB4EYU:lle ja AB4EYV PR:lle
€28.01 /pakkaus