DAYTON 5RWH6 pumpun sprinkleri 1/2 hv 1-vaiheinen AE6GUN

DAYTON 5RWH6 pumppusprinkleri 1/2 Hp 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AE6GUN Malli: 5RWH6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,417.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSprinkleripumppu
Ampeeria10.5 / 5.8-5.3
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suojattu esivoiteltu pallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head33 @ 55 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head37-26 GPM @ 34-70 FT
TyhjennystulppaKyllä
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI39
GPM @ 15 PSI37
GPM @ 20 PSI31
GPM @ 25 PSI27
GPM @ 30 PSI19
GPM @ 35 PSI7
GPM vettä @ 2 Ft. pää42
Korkeus10 11 / 16 "
KoteloValurauta
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine113 PSI
Pituus17.125 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää80 Ft.
Max. Paine37 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä, Kondensaattori-Käynnistä
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe1
Portin kierto90 asteen lisäys
RPM3450
RuuvimateriaaliPinnoitettu teräs
SinettihakemusSyttymättömät nesteet, jotka ovat yhteensopivia pumpun komponenttien kanssa
TiivistemateriaaliBuna-N, hiili, keraaminen, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiBuna-N O-renkaan kotelo, mekaaninen
Palvelukerroin1.6
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku80 Ft.
harjoittelupaikkoja1
Imuhissi25 Ft.
LämpösuojausAutomaattinen nollaus
TyyppiItseimevä
Jännite115 / 208-230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitValurauta, ruostumaton teräs, Buna-N, hiili, keraaminen
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5RWH6 pumppusprinkleri 1/2 Hp 1-vaihe
€1,417.97 / yksikkö