DAYTON 5PXX9 Keskipakopumppu 1/4 hv 115/1/60 | AE6CZT

DAYTON 5PXX9 keskipakopumppu 1/4 Hp 115/1/60

Varastossa
Tuote: AE6CZT Malli: 5PXX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusCUS (vain moottori)
Ampeeria4.5
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head4 - 23 gpm @ 10 - 2 jalkaa
VelvollisuusJatkuva
kehys48Z
GPH vettä @ 5 Ft. pää18
GPM @ 1 Ft. pää24
GPM vettä @ 0 Ft. pää25
GPM vettä @ 10 Ft. pää4
GPM vettä @ 2 Ft. pää23
GPM vettä @ 3 Ft. pää21
GPM vettä @ 5 Ft. pää18
Korkeus7"
KoteloAlumiini
HP1/4
Hz60
Juoksupyörän materiaaliAlumiini
Juoksupyörän tyyppiavoin
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Tulopaine45 psi
Pituus10 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää11 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180-astetta F
Max. Paine4.8 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiODP
NEMA / IEC-kehys48Z
pistorasia1-1 / 4 "NPT
Vaihe1
Portin kierto90 asteen lisäys
RuuvimateriaaliPinnoitettu teräs
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N hiili / keraamiset osat
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1
Akselin materiaaliHiiliteräs
Jännite115 VAC
VoluuttimateriaaliAlumiini
Kostutetut materiaalitAlumiini, Buna-N, hiili, keraaminen, SS
Leveys5 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0895
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 7 jalkaa pään (13)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PXX9 keskipakopumppu 1/4 Hp 115/1/60
€354.51 / yksikkö