DAYTON 5PXX7 jalustapumppu valurauta 1 hv | AE6CZQ

DAYTON 5PXX7 Jalustapumppu Valurauta 1 Hp

Varastossa
Tuote: AE6CZQ Malli: 5PXX7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€497.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan pumppu
LaakerityyppiSuljettu pallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head42 @ 36 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head50 @ 30 - 36 @ 40 Ft.
TyhjennystulppaKyllä
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää67
GPM vettä @ 15 Ft. pää63
GPM vettä @ 20 Ft. pää60
GPM vettä @ 25 Ft. pää54
GPM vettä @ 30 Ft. pää50
GPM vettä @ 40 Ft. pää36
GPM vettä @ 50 Ft. pää20
Korkeus7.25 "
KoteloValurauta
HP vaaditaan1
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine49 PSI
Pituus10.875 "
Maks. Kotelon paine75 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää60 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180 F
Maks. Tietty painovoima1
pistorasia1-1 / 4 "
RuuvimateriaaliPinnoitettu teräs
SinettihakemusSyttymättömät nesteet, jotka ovat yhteensopivia pumpun komponenttien kanssa
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen, Buna N, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiMekaaninen tiiviste
Akselin materiaaliHiiliteräs
TyyppiItseimevä
Kostutetut materiaalitValurauta, hiili / keraaminen, Buna N, ruostumaton teräs, hiiliteräs
Leveys6.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.2175
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä kehysnumeron kanssa (56)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PXX7 Jalustapumppu Valurauta 1 Hp
€497.67 / yksikkö