DAYTON 5PXX6 jalustapumppu valurauta 2 hv | AE6CZP

DAYTON 5PXX6 Jalustapumppu Valurauta 2 Hp

Varastossa
Tuote: AE6CZP Malli: 5PXX6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€690.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan pumppu
LaakerityyppiSuljettu pallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head52 @ 62 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head54 @ 60 - 43 @ 70 Ft.
TyhjennystulppaKyllä
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää99
GPM vettä @ 15 Ft. pää96
GPM vettä @ 20 Ft. pää92
GPM vettä @ 25 Ft. pää88
GPM vettä @ 30 Ft. pää84
GPM vettä @ 40 Ft. pää75
GPM vettä @ 50 Ft. pää65
GPM vettä @ 60 Ft. pää54
GPM vettä @ 70 Ft. pää43
GPM vettä @ 80 Ft. pää30
GPM vettä @ 90 Ft. pää15
Korkeus9 13 / 16 "
KoteloValurauta
HP vaaditaan2
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine34 PSI
Pituus10.625 "
Maks. Kotelon paine75 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää95 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180 F
Maks. Tietty painovoima1
pistorasia1-1 / 2 "
RuuvimateriaaliPinnoitettu teräs
SinettihakemusSyttymättömät nesteet, jotka ovat yhteensopivia pumpun komponenttien kanssa
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen, Buna N, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiMekaaninen tiiviste
Akselin materiaaliHiiliteräs
TyyppiItseimevä
Kostutetut materiaalitValurauta, hiili / keraaminen, Buna N, ruostumaton teräs, hiiliteräs
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.274
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä kehysnumeron kanssa (143 / 145T)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PXX6 Jalustapumppu Valurauta 2 Hp
€690.56 / yksikkö