Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5PXX4 keskipakopumppu 12 Vdc 8.5 ampeeria | AE6CZM

DAYTON 5PXX4 keskipakopumppu 12 Vdc 8.5 amp

Varastossa
Tuote: AE6CZM Malli: 5PXX4
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
€419.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria8.5
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head3 - 16 gpm @ 20 - 10 jalkaa
VelvollisuusAjoittainen
GPH vettä @ 5 Ft. pää1080
GPM @ 1 Ft. pää20.5
GPM vettä @ 0 Ft. pää21
GPM vettä @ 10 Ft. pää16
GPM vettä @ 15 Ft. pää11
GPM vettä @ 2 Ft. pää19.8
GPM vettä @ 20 Ft. pää3
GPM vettä @ 3 Ft. pää19
GPM vettä @ 5 Ft. pää18
Korkeus3.375 "
KoteloMessinki
HP1/8
Juoksupyörän materiaaliMessinki
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko3 / 4 "NPT
Tulopaine6.5 psi
Pituus7.125 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää17 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180-astetta F
Max. Paine9.5 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloSuljettu
Moottorin kierrosluku5000
MoottorityyppiDC
pistorasia3 / 4 "NPT
Portin kierto180 asteen lisäys
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen, Viton, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.16
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite12 VDC
Kostutetut materiaalitMessinki, hiili / keraaminen, Buna N, Viton, ruostumaton teräs
Leveys4 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 7 jalkaa pään (17.5)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PXX4 keskipakopumppu 12 Vdc 8.5 amp
€419.91 / yksikkö